Pracovní polohovací šňůra 3M™ DBI-SALA® se spouštěčem, nastavitelná do 2,00 m , 1200313

Artiklové číslo: 7100249267
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Popsaná část, Brilantní modrá Abdeckung; Schutzseil; Abdeckung; Schutzseil
Řada DBI-SALA
Označení výrobce Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger
Barva Modrá
Pevnost lana 11 mm
Provedení nosnosti Nosnost jednoduchá, přímá
Nosnost WLL 140 kg
Druh produktu Lano
Materiál Nylon
Norma EN 358

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100249267
EAN / GTIN 03660570044698
Číslo výrobce 7100249267
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ DBI-SALA® Trigger Work Positioning Lanyardy jsou vyrobeny z pleteného 11mm lana a jsou k dispozici v různých délkách. Systém nastavení spouště umožňuje uživateli nastavit délku šňůrky během používání – i když je lano špinavé a mokré. Pracovní polohovací šňůra umožňuje uživateli, který je částečně podepřený konstrukcí nebo pevným žebříkem, pracovat oběma rukama bez ztráty rovnováhy. Pro všechny délky jsou jako zátka k dispozici automatická karabina s dvojitým zamykáním a automatická karabina z hliník. Uživatel musí zajistit, aby byl použit vhodný druhý prostředek pojistka proti pádu (např. spojovací prostředky k pojistka proti pádu). Všechny modely kromě 1200312 mají na krytu modré ochranné lano, 1200312 má ochranný kryt na spoušti.

Výhoda:

  • 3M™ DBI-SALA® Trigger Work Positioning lanyard pro dvouruční provoz, kdy se uživatel může částečně podporovat na konstrukci nebo pevném vodiči
  • ″Spoušť″ umožňuje snadné nastavení pro optimální pracovní umístění
  • 11 mm jádro bunda lano – odolné a snadno se nastavuje pomocí spouště
  • Automatická karabina pro snadné připojení ke kabelovému svazku
  • Karabina s dvojitým zámkem pro snadné a bezpečné připojení k zařízení Trigger™
  • Ochranná objímka lana chrání lano před oděrem a opotřebením (kromě 1200312)
  • Model 1200312 má ochranný kryt pro spoušť (ale ne pro lano).
  • Maximální hmotnost uživatele 140 kg.