{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotch® 202 | |
| Označení výrobce | Scotch® Papier-Abdeckklebeband 202 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Béžová | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Papír | |
| Lepicí hmota | Přírodní kaučuk | |
| Teplotní odolnost max. | 120 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Krycí práce | |
| Vlastnosti | Odstranění beze zbytku | |
| Délka | 50 m | |
| Šířka | 48 mm | |
| Tloušťka | 0,17 mm |
| Katalogové číslo | 7100044185 | |
| EAN / GTIN | 04046719925773 | |
| Číslo výrobce | 7100044185 | |
| L-číslo | L01310 270 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |