Vattenät väska ”Explorer” 4209

Art-nr: 692930 4209
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Egenskap väska: Flyganpassad; Flyganpassad; Slagtålig

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
Egenskap väska Flyganpassad; Flyganpassad; Slagtålig
yttermått längd 457 mm
yttermått djup 366 mm
yttermått höjd 118 mm
Längd invändigt 420 mm
Bredd invändigt 300 mm
Höjd invändigt 95 mm
Volym 12 l
antal lås 2
maximal belastning 15 kg
vikt 2,6 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692930 4209
EAN/GTIN 8024482185057
Tillverkarens nummer 146364 PREMIUM XLT-68/2F

Benämning

Utförande:

Extremt stabil väska av mycket slagtålig plast, fylld med utstansade skumplastkuber. Kan låsas med hänglås nr 085830085875. Genomgående stor väggtjocklek för hög stabilitet. Trycktät och kemiskt resistent. Temperaturbeständig från -33 °C till 90 °C.
Heavenly Delight-versioner med en viktfördel på ca 30 % och en ökad hållfasthet jämfört med de tidigare modellerna.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För skydd, emballage och transport av ömtåliga detaljer och apparater.

Anmärkning:

Många fler väskstorlekar, utrustningsvarianteroch tillbehör på förfrågan.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen