Valiză impermeabilă „Explorer”, Tip: 4209

Cod articol: 692930 4209
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc
Dimensiune exterioară L 457 mm
Dimensiune exterioară l 366 mm
Dimensiune exterioară H 118 mm
Dimensiune interioară L 420 mm
Dimensiune interioară l 300 mm
Dimensiune interioară H 95 mm
Volum 12 l
Număr de închizători 2
Încărcătură maximă 15 kg
Greutate 2,6 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 692930 4209
EAN / GTIN 8024482185057
Număr producător 146364 PREMIUM XLT-68/2F
Producător/responsabil GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descriere

Execuţie:

Valiză extrem de robustă din material plastic foarte rezistent la lovituri, umplută cu spumă preformată, cu formă cubică. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830085875. Grosime mare constantă a pereţilor pentru o stabilitate ridicată. Etanşe la presiune şi rezistente chimic. Rezistentă la temperaturi de la −33 până la 90 °C.
Versiuni Heavenly Delight cu un avantaj de greutate de aprox. 30% și o rezistență crescută în comparație cu modelele anterioare.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru protecţia, ambalarea şi transportul pieselor şi aparatelor sensibile.

Notă:

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare şi accesorii.