Textilní brašna na nářadí k nošení přes rameno GARANT GreenPlus, Typ: 1

Artiklové číslo: 692230 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky; Zasouvací přihrádky
  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série GreenPlus
Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky; Zasouvací přihrádky
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Vnější rozměr délka 450 mm
Vnější rozměr šířka 120 mm
Vnější rozměr výška 320 mm
Hmotnost 1 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692230 1
EAN / GTIN 4067263125631
Číslo výrobce 692230 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Textilní brašna na nářadí přes rameno se 2 velkoryse koncipovanými hlavními přihrádkami:
  • 1 hlavní přihrádka pro nářadí s 15 zasouvacími přihrádkami a 25 gumovými poutky.
  • 1 hlavní přihrádka na dokumenty a písemnosti až DIN A4 a jedna polstrovaná přihrádka na notebooky až 15 palců.

Nové textilní brašny GARANT GreenPlus jsou kombinací toho nejlepšího ze 2 světů: zaujmou svou udržitelností a současně vysokým komfortem nošení, vynikající ergonomií, vysokou odolností, nejlepší přístupností a optimální flexibilitou. Jsou vyráběny v souladu s komplexními a přísnými normami systému bluesign®, který zohledňuje člověka, životní prostředí a zdroje. Pomozte utvářet udržitelnější budoucnost. S optimalizovaným systémem polstrování pro ještě ergonomičtější pohodlí.
Taška je navíc vybavena oranžovým zipem a přihrádkou na mobilní telefon a vizitky, poutkem na tužky a držákem na klíče. Další kapsa na zip na zadní straně tašky přes rameno. Dno chráněné proti stříkající vodě pomocí lemu proti vodě. Nastavitelné, odnímatelné ramenní popruhy s polstrováním ramen. Na zadní straně popruh pro upevnění tašky k teleskopickému madlu kufru. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "GreenPlus" Zobrazit všechny