Nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 3/8 palce, Rozměr klíče: 16mm

Artiklové číslo: 637310 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Celková délka L 60 mm
Norma DIN 3120
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 16 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 21,7 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch Kruhové finišování; kalené; povrch chromovaný přes nikl
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637310 16
EAN / GTIN 4018754003204
Číslo výrobce 02120036
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí s profilem AS-drive, šetrným ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.
12hranné nástrčné hlavice.

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.