Zástrčná hlavice s tisícihranem, krátká, 1/2 palce, Pro šrouby: M5

Artiklové číslo: 642800 M5
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
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním tisícihranem (XZN)
Celková délka L 60 mm
Průměr vnější D 22,7 mm
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním tisícihranem (XZN) M5
Povrch lesklá, čistá; povrch chromovaný přes nikl
Norma DIN 2324; DIN 3120
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642800 M5
EAN / GTIN 4018754006403
Číslo výrobce 03060005
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.