Sada 6hranných úhlových klíčů niklované, Počet klíčů: 6

Artiklové číslo: 626072 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 118 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ne
Počet přepážek 6 ks
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch niklované
Provedení zalomené
Počet kusů nářadí 6
Včetně velikostí 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ano
Pohon Nedostupné
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626072 6
EAN / GTIN 4045197921505
Číslo výrobce 626072 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; podle DIN 911/ DIN ISO 2936, chromvanadiová ocel, čelní plochy rovně opracované a s fazetkou.

Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 626037: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Uložení v: plastový držák