Důlčíky pro mechaniky, Celková délka: 90mm

Artiklové číslo: 749200 90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
653 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti Lohkeilematon
Celková délka 90 mm
Průměr hřídele 8 mm
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvrdost špičky v HRC 59
Označení výrobce Mechaniker-Körner
Barva Stříbrná
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Důlčík
Tvar hřídele kulatá
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Povrch Chromované; Vroubkované
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 749200 90
EAN / GTIN 7610733200405
Číslo výrobce PB 705.1

Popis

Provedení:

Z tyčové oceli, stopka vroubkovaná. Celé kalené, speciální povrchová úprava úderové hlavy zabraňuje odštipování. Mimořádná kvalita, nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.