Šroubovák na šrouby Pozidriv, s 3složkovou rukojetí SwissGrip Evo, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 667797 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
429 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Celková délka L 140 mm
Délka čepele l1 60 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Označení výrobce SwissGrip Evo
Řada SWISSGRIP
Barva Žlutá; Zelená
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ0
Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667797 0
EAN / GTIN 7610733296873
Číslo výrobce 38192.0-60 YE

Popis

Provedení:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Silová rukojeť SwissGrip Evo s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Neúnavná práce díky upravenému kruhovému tvaru. Vybavení špičkovými 3K materiály zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost.
Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.