• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí SwissGrip, Velikost křížové drážky: 3

Artiklové číslo: 667697 3
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SWISSGRIP
Barva Modrá
Délka čepele 150 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ3
Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch chromované; niklované
Celková délka L 270 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667697 3
EAN / GTIN 7610733252879
Číslo výrobce PB 8192.3-150 BL

Popis

Provedení:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.
Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "SWISSGRIP" Zobrazit všechny