Sada šroubováků Torx® s 3složkovou rukojetí SwissGrip Evo, Počet šroubováků: 6

Artiklové číslo: 625416 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Obsah Sada / sortiment
Počet přepážek 6 ks
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Povrch chromované; niklované
Řada SwissGrip
Barva Modrá; Žlutá; Oranžová; červená
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625416 6
EAN / GTIN 7610733296996
Číslo výrobce 38440.H RB

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip Evo s ráčnou s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Práce bez únavy díky upravenému kruhovému tvaru. Špičková 3K materializace zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost. Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti unašeče.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 625406: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Rozsah dodávky:

S držákem na stěnu.