Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skruetrækker til Pozidriv, med 2K-SwissGrip-skaft, Krydskærvstørrelse: 3

Art.-nr.: 667697 3

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til Pozidriv-skruer (PZ)
Samlet længde L 270 mm
Længde, klinge l1 150 mm
Materiale specialstål / speciallegering
Serie SWISSGRIP
Farve blå
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) PZ3
Bemærk, til Pozidriv-skruer (PZ) sort spids
Produkttype skruetrækker
Overflade forkromet; forniklet
Set nej
Drev greb
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667697 3
EAN/GTIN 7610733252879
Producentnummer PB 8192.3-150 BL

Betegnelse

Udførelse:

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.
SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.
Greb med farvekodning “Rainbow”, så du hurtigt finder den rigtige udgangsstørrelse.