• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada plochých šroubováků s 2složkovou rukojetí SwissGrip, Počet šroubováků: 6

Artiklové číslo: 660041 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Obsah Sada / sortiment
Počet přepážek 6 ks
Výstup ploché
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Povrch chromované; niklované
Řada SwissGrip
Označení výrobce Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft
Barva Modrá; Žlutá; Oranžová; červená
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
Bezjiskrový ne
Počet kusů nářadí 6
Ochrana proti odvalení ano
Zvláštní znaky, ploché Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660041 6
EAN / GTIN 7610733249725
Číslo výrobce PB 8240.RB

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma a zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké krouticí momenty. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá. Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti unašeče.

Výhoda:

  • Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
  • Bez efektu Cam-out.
  • Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
  • Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
  • Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
  • Ochrana proti odvalení.
  • Značení symbolem výstupu a velikosti.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660040: vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Rozsah dodávky:

S držákem na stěnu.