• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada šroubováků pro šrouby Torx®, Počet šroubováků: 6

Artiklové číslo: 625415 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Počet přepážek 6 ks
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Povrch chromované; niklované
Řada SwissGrip
Barva Modrá; Žlutá; červená; Černá
Počet kusů nářadí 6
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625415 6
EAN / GTIN 7610733261321
Číslo výrobce PB 8440.RB

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip Evo s ráčnou s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Práce bez únavy díky upravenému kruhovému tvaru. Špičková 3K materializace zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost. Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti unašeče. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti unašeče.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 625405: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Rozsah dodávky:

S držákem na stěnu.