Výměnná čepel 6 mm pro šrouby Pozidriv, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 659923 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

wielkość gniazda krzyżowego 0
długość całkowita 160 mm
długość użytkowa 80 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak Pozidriv
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659923 0
EAN / GTIN 7610733220830
Číslo výrobce 215.PZ 0

Popis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

Pasuje do:

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 rozm. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 rozm. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 (do kat. 55) / 659957 rozm. 200; 500 (do kat. 55) / 659958 rozm. 200; 500 oraz zestawy wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 (do kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Wskazówka:

Pozostałe groty wymienne pod nr. 659921659924.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku