Výměnná čepel 6 mm pro šrouby Pozidriv, Velikost křížové drážky: 2

Artiklové číslo: 659923 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Celková délka L 200 mm
Velikost pohonu, výměnná čepel 6 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ2
Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) Černý hrot
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch chromované; niklované
Pohon výměnná čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659923 2
EAN / GTIN 7610733220854
Číslo výrobce PB 215.PZ 2

Popis

Provedení:

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 vel. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 vel. 200; 500 / 659918 / 659956 vel. 200; 500 (do kat. 55) / 659957 vel. 200; 500 (do kat. 55) / 659958 vel. 200; 500 a sady montážních šroubováků č. 625441 / 667532 (do kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Poznámka:

Další výměnné čepele pod č. 659921– 659924.