Výměnná čepel 6 mm pro šrouby Torx®, Profil Torx®: TX6

Artiklové číslo: 659922 TX6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
690 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX6
Celková délka 150 mm
Užitná délka 70 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659922 TX6
EAN / GTIN 7610733201488
Číslo výrobce 215.T 6

Popis

Provedení:

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 vel. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 vel. 200; 500 / 659918 / 659956 vel. 200; 500 (do kat. 55) / 659957 vel. 200; 500 (do kat. 55) / 659958 vel. 200; 500 a sady montážních šroubováků č. 625441 / 667532 (do kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Poznámka:

Další výměnné čepele pod č. 659921659924.