Sada montážních šroubováků s rukojetí „multicraft“, Počet dílů: 11

Artiklové číslo: 667601 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 11
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; Pozidriv-šroubováky
Včetně čepele výstružníku ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667601 11
EAN / GTIN 7610733269747
Číslo výrobce 1215.

Popis

Provedení:

Rukojeť „multicraft“ z nárazuvzdorného plastu pro upnutí různých čepelí, mimořádně dobré uchopení, i s rukama od oleje.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Drážková čepel souběžným, odsazeným břitem, a tedy přesně pasující do normovaných šroubových drážek. Hroty křížových čepelí frézované na přesné rozměry. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Obsah:

Ploché čepele č. 659928: vel. 4; 5,5; 6,5; 8
Čepele pro šrouby Phillips č. 659921: vel. 1 a 2
Čepel Pozidriv č. 659923: vel. 2
Čepel výstružníku č. 667640: 1 ks
Plastová rukojeť č. 667620: 1 ks
Šroubovák na elektroniku (plochý) č. 664400: vel. 2,5 a 3,5

Rozsah dodávky:

Včetně textilního svinovacího pouzdra.