• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada šroubováků, Počet dílů: 10

Artiklové číslo: 667532 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 10
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák Phillips; Pozidriv-šroubováky
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667532 10
EAN / GTIN 4045197882394
Číslo výrobce 667532 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.
Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Černé, rozměrově přesné hroty.
Zkoušečka napětí 110 − 250 V podle VDE 0680/6.

Obsah:

Ploché čepele č. 659928: vel. 4; 5,5; 6,5; 8
Čepele pro šrouby Phillips č. 659921: vel. 1 a 2
Čepel Pozidriv č. 659923: vel. 2
Čepel výstružníku č. 667640: 1 ks
Zkoušečka napětí č. 665010: vel. 2,5
2složková plastová rukojeť č. 667531: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně textilního svinovacího pouzdra.

Poznámka:

Náhradní vyměnitelné čepele naleznete pod č. 659921659928.