{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Tvar konektoru | Výměnná čepel | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 0,4 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 2 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 6 % | |
| Celková délka L | 124 mm | |
| Dělení stupnice 1 dílek | 5 cNm | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Vhodné průměry výměnných čepelí | 6 mm | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Barva | Šedá; červená | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 0,4 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 2 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Měrná jednotka dělení stupnice | cNm | |
| Jednotky krouticího momentu | cNm | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Ukazatel | analogová |
| Katalogové číslo | 659957 200 | |
| EAN / GTIN | 7610733291700 | |
| Číslo výrobce | PB 8317.A 0,4-2,0 NM |