Sada šroubováků pro PC s rukojetí „multicraft“, Počet dílů: 11

Artiklové číslo: 667551 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Nastavit cenu 11 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 11
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák pro šrouby TORX®; 6hranný nástrčný klíč
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667551 11
EAN / GTIN 7610733269730
Číslo výrobce 7220.

Popis

Provedení:

Rukojeť „multicraft“ z nárazuvzdorného plastu pro upnutí různých čepelí, mimořádně dobré uchopení, i s rukama od oleje.
Sestavené speciálně pro práce na PC.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Drážková čepel souběžným, odsazeným břitem, a tedy přesně pasující do normovaných šroubových drážek. Hroty křížových čepelí frézované na přesné rozměry. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Obsah:

Ploché čepele č. 659928: vel. 4 a 5,5
Čepel pro šrouby Phillips č. 659921: vel. 1 a 2
Čepel pro Torx® č. 659922: vel. TX10 a TX15
Jemný šroubovák (plochý) č. 664415: vel. 2 a 3
Jemný šroubovák (pro šrouby Phillips) č. 668891: vel. 0
Jemný nástrčný klíč (pro šrouby s vnějším šestihranem): 5 mm
Plastová rukojeť: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně textilního svinovacího pouzdra.