Výměnná čepel 6 mm pro šrouby Torx®, Profil Torx®: TX9

Artiklové číslo: 659922 TX9
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
349 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 160 mm
Obal volné
Velikost pohonu, výměnná čepel 6 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX9
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch chromované; niklované
Pohon výměnná čepel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659922 TX9
EAN / GTIN 7610733201518
Číslo výrobce PB 215.T 9

Popis

Provedení:

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 vel. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 vel. 200; 500 / 659918 / 659956 vel. 200; 500 (do kat. 55) / 659957 vel. 200; 500 (do kat. 55) / 659958 vel. 200; 500 a sady montážních šroubováků č. 625441 / 667532 (do kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Poznámka:

Další výměnné čepele pod č. 659921– 659924.