Momentový šroubovák bez stupnice, upínání vyměnitelné čepele, Maximální utahovací moment: 200cNm

Artiklové číslo: 659958 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 340,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 200 cNm
Nastavení utažení Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 124 mm
Nastavený utahovací moment 1 Nm
Nastavený utahovací moment 100 cNm
Rozsah utahovacích momentů 40 cNm - 200 cNm
Rozsah utahovacích momentů 0,4 Nm - 2 Nm
Vhodné výměnné čepele 6 mm
Signalizace spuštění akustický; haptický
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení Výměnná čepel
Měřicí technika mechanická
Pevně nastavený utahovací moment ne
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení cNm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání přednastavený
Norma DIN EN ISO 6789
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659958 200
EAN / GTIN 7610733291731
Číslo výrobce 8314.A 1.0 NM

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Požadovaný krouticí moment můžete plynule nastavit pomocí zkoušečky krouticího momentu (č. 654300654460) a 6hranného šroubováku vel. 5 (není součástí dodaného výrobku).
Pro upínání výměnných čepelí 6 mm (č. 659920659928).

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.