Sada šroubováků pro šrouby Torx®, se silovou rukojetí „multicraft“, Počet dílů: 10

Artiklové číslo: 625441 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem; Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625441 10
EAN / GTIN 7610733269709
Číslo výrobce 7221.

Popis

Provedení:

Rukojeť „multicraft“ z nárazuvzdorného plastu pro upnutí různých čepelí. Obzvláště dobré uchopení, i s rukama od oleje. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Rozsah dodávky:

Včetně vysoce kvalitního svinovacího textilního pouzdra.

Rozsah dodávky:

Jemný šroubovák č. 625775: TX6; TX7
Čepele č. 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Plastová rukojeť: 1 ks

Poznámka:

Náhradní výměnné čepele najdete pod č. 659921659928.