Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele, ESD, Maximální utahovací moment: 200cNm

Artiklové číslo: 659918 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MecaTorque ESD
Maximální utahovací moment 200 cNm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 124 mm
Rozsah utahovacích momentů 40 cNm - 200 cNm
Rozsah utahovacích momentů 0,4 Nm - 2 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek = 5 cNm
Vhodné výměnné čepele 6 mm
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanická kluzná spojka
Typ připojení výměnná čepel
Měřicí technika mechanická
Pevně nastavený utahovací moment ne
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnost 97 g
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659918 200
EAN / GTIN 7610733269440
Číslo výrobce 8317.A 200 ESD

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Nastavení požadovaného krouticího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy brání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice chráněná před znečištěním.
Vhodné dle ESD.
Pro upínání výměnných čepelí 6 mm (č. 659920659928).

Použití:

Ke kontrolovanému zašroubování při zadaném utahovacím momentu.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.