Elektronický momentový / úhlový klíč bez nástrčného nástroje, HCT, Maximální krouticí moment: 650Nm

Artiklové číslo: 655017 650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 885,00 CZK / ks
  • 4 100,00 CZK / ks
  • 3 500,00 CZK / ks
  • 4 950,00 CZK / ks
  • 2 688,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální krouticí moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s bateriemi
Rozsah krouticího momentu min. 65 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Upínač nástrčného nástroje 22×28 mm
Celková délka L 890 mm
Hmotnost celkem 3 222 g
Rozhraní Bluetooth®; USB
Směr utahování Vpravo/vlevo
Jmenovité napětí 1,5 V
Počet obsažených baterií 4 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Nabíjecí ne
Řada MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Označení výrobce MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Obal Bedna / krabice / box
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 890 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1 835 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 55 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 65
Maximální krouticí moment, Nm 650
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Bezdrátová aplikace HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Ukazatel digitální
Rozsah krouticího momentu max. 650 Nm
Zkušební protokol výrobce ano
Messtechnik elektronické
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 1 Nm
Messfunktionen úhel otáčení; Krouticí moment
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Procento
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655017 650
EAN / GTIN 4018754357987
Číslo výrobce 96502822
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vysoce přesný elektronický momentový/úhlový klíč na šroubování a kontrolu šroubových spojů. Přehledný OLED displej s barevným znázorněním, mimořádně jednoduchá navigace pomocí menu. Robustní klíč s „režimem přímé obsluhy“ má rychlé a univerzální použití. 4 režimy měření: Točivý moment a úhel otáčení. Procesně spolehlivé výsledky díky utahovacímu momentu s kontrolou úhlu resp. úhlu otočení s kontrolou momentu. Programovatelný prostřednictvím PC; možná ochrana před cizím zásahem pomocí hesla. Pohodlné měření úhlu otočení bez referenčního ramena. Funkční režim Peak (nejvyšší hodnota) a Track (pohyblivý).
S klíčem můžete pracovat ve vypínatelném režimu. Při dosažení nastaveného krouticího momentu nebo úhlu otočení klíč slyšitelně a hmatatelně vypne jako běžný mechanický momentový klíč.
Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
Highlights:
  • Snadná integrace momentového klíče do systému ovládání HCT.
  • Provádění aktualizací Bluetooth® pro HCT Adapter over the Air.
  • Dostupnost rozhraní Open Protocol prostřednictvím aplikace HCT Windows.
  • Možnosti použití v kombinaci s naší zkoušečkou krouticího momentu GARANT HCT a použitelnost doplňkových funkcí HCT (režim 1st Peak se současným zobrazením naměřené hodnoty systémem MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT a zkoušečky krouticího momentu GARANT HCT na displeji zkušebního přístroje).
  • Elektromechanický úhlový momentový klíč s nefalšovaným mechanickým spouštěním.

Výhoda:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrátového přenosu pomocí rozhraní Bluetooth®:
  • Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
  • Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
  • Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
  • Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního plastového kufru (vel. 400 až vel. 1000 ve stabilním boxu z ocelového plechu) a 4 baterií (1,5V Mignon / AAA / LR3), datový kabel USB.

Poznámka:

  • Odpovídající akumulátor je k dispozici pod číslem Stahlwille 54101195.
  • Vhodná nabíječka je k dispozici pod číslem Stahlwille 54100060.