Elektronický momentový / úhlový klíč bez nástrčného nástroje, HCT, Maximální krouticí moment: 1000Nm

Artiklové číslo: 655017 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 885,00 CZK / ks
  • 2 688,00 CZK / ks
  • 4 950,00 CZK / ks
  • 4 100,00 CZK / ks
  • 3 500,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální krouticí moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s bateriemi
Rozsah krouticího momentu min. 100 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Upínač nástrčného nástroje 22×28 mm
Celková délka L 1 343 mm
Hmotnost celkem 4 990 g
Rozhraní Bluetooth®; USB
Směr utahování Vpravo/vlevo
Jmenovité napětí 1,5 V
Počet obsažených baterií 4 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Nabíjecí ne
Řada MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Označení výrobce MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Obal Bedna / krabice / box
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 1 343 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1 1 288 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 55 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 100
Maximální krouticí moment, Nm 1 000
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Bezdrátová aplikace HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Ukazatel digitální
Rozsah krouticího momentu max. 1 000 Nm
Zkušební protokol výrobce ano
Messtechnik elektronické
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 1 Nm
Messfunktionen úhel otáčení; Krouticí moment
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Procento
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655017 1000
EAN / GTIN 4018754358007
Číslo výrobce 96502824
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vysoce přesný elektronický momentový/úhlový klíč na šroubování a kontrolu šroubových spojů. Přehledný OLED displej s barevným znázorněním, mimořádně jednoduchá navigace pomocí menu. Robustní klíč s „režimem přímé obsluhy“ má rychlé a univerzální použití. 4 režimy měření: Točivý moment a úhel otáčení. Procesně spolehlivé výsledky díky utahovacímu momentu s kontrolou úhlu resp. úhlu otočení s kontrolou momentu. Programovatelný prostřednictvím PC; možná ochrana před cizím zásahem pomocí hesla. Pohodlné měření úhlu otočení bez referenčního ramena. Funkční režim Peak (nejvyšší hodnota) a Track (pohyblivý).
S klíčem můžete pracovat ve vypínatelném režimu. Při dosažení nastaveného krouticího momentu nebo úhlu otočení klíč slyšitelně a hmatatelně vypne jako běžný mechanický momentový klíč.
Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
Highlights:
  • Snadná integrace momentového klíče do systému ovládání HCT.
  • Provádění aktualizací Bluetooth® pro HCT Adapter over the Air.
  • Dostupnost rozhraní Open Protocol prostřednictvím aplikace HCT Windows.
  • Možnosti použití v kombinaci s naší zkoušečkou krouticího momentu GARANT HCT a použitelnost doplňkových funkcí HCT (režim 1st Peak se současným zobrazením naměřené hodnoty systémem MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT a zkoušečky krouticího momentu GARANT HCT na displeji zkušebního přístroje).
  • Elektromechanický úhlový momentový klíč s nefalšovaným mechanickým spouštěním.

Výhoda:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrátového přenosu pomocí rozhraní Bluetooth®:
  • Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
  • Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
  • Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
  • Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního plastového kufru (vel. 400 až vel. 1000 ve stabilním boxu z ocelového plechu) a 4 baterií (1,5V Mignon / AAA / LR3), datový kabel USB.

Poznámka:

  • Odpovídající akumulátor je k dispozici pod číslem Stahlwille 54101195.
  • Vhodná nabíječka je k dispozici pod číslem Stahlwille 54100060.