MM TRD22-M60-30P-4T08 IC528 Vyměnitelné závitové frézy Multi-Master pro závity s částečným profilem 60°.

Artiklové číslo: 6492315
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6492315
EAN / GTIN 7291075224559
Číslo výrobce 6492315
L-číslo L24060 57

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy, rozhraní funkce T08, průměr závitu (TDZ) M36

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 21.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 31 mm
  • Celková délka (OAL) 13.52 mm
  • Standardní ISO 68, DIN 13
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M36
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny