MM TRD22-M60-30P-4T08 IC528 Interchangeable Solid Carbide Milling Heads for 60° Partial Profile Thread Milling

Artikelnummer: 6492315
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6492315
EAN/GTIN 7291075224559
Nummer fabrikant 6492315
L-nummer L24060 57

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire schroefdraadfreeskoppen, interface-eigenschappen T08, schroefdraaddiameter (TDZ) M36

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 21,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Dmin afsteken 31 mm
  • Totale lengte (OAL) 13,52 mm
  • Norm ISO 68, DIN 13
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M36
  • Draadvorm type (THFT) VP60

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles