MM TRD22-M60-30P-4T08 IC528 Zamenljive rezkalne glave za rezkanje navoja Multi Master za 60° navoj z delnim profilom

Št. art.: 6492315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6492315
EAN/GTIN 7291075224559
Številka proizvajalca 6492315
L-število L24060 57

Opis

Opis:

Modularne glave za rezkanje navojev, vmesniki Lastnosti T08, velikost premera navoja (TDZ) M36

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Vmesniki funkcije T08
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Premer reza (DC) 21,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • DMin, odcep 31 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 13,52 mm
  • Standard ISO 68, DIN 13
  • Premer navoja (TDZ) M36
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse