MM GRIT22K200-020-4T8 IC908 Drážkovací frézovací hlavice z plného karbidu pro malé průměry

Artiklové číslo: 3329200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3329200
EAN / GTIN 7291075409796
Číslo výrobce 3329200
L-číslo L24060 7

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T08, hloubka řezu, max. (CDX) 4,5 mm, průměr řezných těles (DC) 21,7 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 9,8 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 21.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 9.8 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne