MM EA160B10R000-3T10 IC08 Výměnné drážkovací hlavice z plného karbidu se 2 nebo 3 břity, úhel spirály 45° pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5621682
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5621682
EAN / GTIN 7291075164572
Číslo výrobce 5621682
L-číslo L24060 196

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, rozhraní funkce T10, průměr řezu (DC) 16 mm, délka řezu max (APMX) 10 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 32,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.13 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 32.25 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne