MM TRD22-M60-30P-4T08 IC528 Têtes de fraisage monobloc carbure interchangeables pour filetage de profil partiel à 60°.

Réf.: 6492315
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Norme ISO 68, DIN 13
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur

Identification et classification

Référence article 6492315
EAN / GTIN 7291075224559
Réf. fabricant 6492315
Article hors catalogue L24060 57

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Taille diamètre filetage (TDZ) M36

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 21.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 31 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 13.52 mm
  • Standard ISO 68, DIN 13
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M36
  • Thread Form Type (THFT) VP60

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout