{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® 1 | E10 | |
Profil Torx® 2 | E12 | |
Celková délka L | 150 mm | |
Maximální ⌀ očka D1 | 18,5 mm | |
Maximální ⌀ očka D2 | 20 mm | |
Maximální výška očka h1 | 7,3 mm | |
Maximální výška očka h2 | 7,7 mm | |
Unášecí profil | Nástrčný klíč pro šrouby TORX® | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 619440 E10XE12 | |
EAN / GTIN | 4045197229977 | |
Číslo výrobce | 619440 E10XE12 |