• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

MM ECDF080A100-2T05 IC908 Vyměnitelné ploché vyvrtávací hlavice

Artiklové číslo: 3376045
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3376045
EAN / GTIN 7291075466379
Číslo výrobce 3376045
L-číslo L24060 735

Popis

Popis:

Středicí vrták, vlastnosti rozhraní T05, průměr vrtání (DC) 8 mm, délka drážky (LPR) 18 mm.

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 8 mm
  • Délka upínace (LPR) 18 mm