Sada očkoplochých klíčů, chromované, Počet klíčů: 19

Artiklové číslo: 613960 19
Sleva
2 269,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 145 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení
zalomené
Materiál
chromvanadiová ocel
Počet přepážek
19 ks
Povrch
chromované
Norma
DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Označení výrobce
Ringmaulschlüssel-Satz, verchromt
Výrobní proces
zápustkově kované
Barva
Stříbrná
Druh produktu
Klíče
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah
Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613960 19
EAN / GTIN 4045197463807
Číslo výrobce 613960 19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochém klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613950 / 613520 / 613970: vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24