Očkoplochý klíč, chromovaný, Rozměr klíče: 27mm

Artiklové číslo: 613950 27
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
2 156 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení
zalomené
Celková délka L
310 mm
Materiál
chromvanadiová ocel
Norma
DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Povrch
chromované
Výrobní proces
zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
27 mm
Barva
Stříbrná
Druh produktu
Klíče
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613950 27
EAN / GTIN 4045197159892
Číslo výrobce 613950 27
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.