Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 4X5mm

Artiklové číslo: 610100 4X5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 4 mm
Rozměr klíče 2 5 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Délka klíče L 100 mm
Maximální šířka čelisti b1 13 mm
Maximální šířka čelisti b2 14 mm
Maximální výška čelisti h 3 mm
Poloha čelisti 1 15 stupeň
Poloha čelisti 2 15 stupeň
Rozměry velikostí klíčů metrické
Nejiskřící ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 610100 4X5
EAN / GTIN 4018754017690
Číslo výrobce 40030405
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.