Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 34X36mm

Artiklové číslo: 610100 34X36
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
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L
325 mm
Norma
DIN 3110; ISO 3318
Provedení
rovné
Výrobní proces
zápustkově kované
Bezjiskrový
ne
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
34 mm; 36 mm
Barva
Stříbrná
Druh produktu
Klíče
Povrch
Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Pohon
Nedostupné
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 610100 34X36
EAN / GTIN 4018754018116
Číslo výrobce 40033436
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.