{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
| Celková délka L | 190 mm | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Barva | Stříbrná | |
| Provedení | rovné | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Bezjiskrový | ne | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 13 mm; 15 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Povrch | Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl | |
| Pohon | Nedostupné | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 610100 13X15 | |
| EAN / GTIN | 4018754017829 | |
| Číslo výrobce | 40031315 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |