Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 11X13mm

Artiklové číslo: 610100 11X13
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
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 170 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Provedení rovné
S funkcí ráčny ne
Výrobní proces zápustkově kované
Bezjiskrový ne
Druh produktu Klíče
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 610100 11X13
EAN / GTIN 4018754017782
Číslo výrobce 40031113
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.