Bristle-Brush typ A ⌀ 150 mm, BB-ZB, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: 573565 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: Keramické

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky Keramické
Zrnitost 36
⌀ kartáče D1 150 mm
Tloušťka kartáče 12 mm
Označení výrobce BB-ZB
Barva hnědá
Maximální počet otáček 6 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 573565 36
EAN / GTIN 480112760380
Číslo výrobce 27603N
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Zalité speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.
Radiální Bristle-Brush se skládá z jednotlivých segmentů (širokých cca 1,6 mm).
Se šikmo nastavenými štětinami (typ A) pro silové použití.

Použití:

Dbejte na směr otáčení.
Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.
⌀ otvoru 25,4 mm s přiloženými redukčními kroužky ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Rozšíření pomocí adaptéru č. 573580 na libovolnou šířku. Použití u dvojitých brusek nebo přímých brusek, popř. pružných hřídelí s upínacím trnem č. 556380 vel. 1.