Upínací trn, Počet upínaných kotoučů: 1

Artiklové číslo: 556380 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet upínaných kotoučů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 6 mm
Rozsah upínání 0 mm - 19 mm
Počet upínaných kotoučů 1
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 556380 1
EAN / GTIN 8711428101676
Číslo výrobce 7000038377
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Upínací trn (nerezový).

Vhodné pro:

Kotouče na hrubé čištění č. 555930555946,
brusné kartáče č. 573555 / 573565 s ⌀ otvoru 13 mm.