MTEC 06036C9 0.8ISO IC908 Plně tvrdokovové závitové frézy ISO pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5603844
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Typ IC908
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5603844
EAN / GTIN 7291075167184
Číslo výrobce 5603844
L-číslo L24210 339

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 3,6 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,8 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 3.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.8 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny