MTEC 06036C9 0.8ISO IC908 Freză de filetare din carbură ISO pentru filete interioare

Cod articol.: 5603844
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDTHREAD
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Categorie IC908
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5603844
EAN / GTIN 7291075167184
Număr producător 5603844
L-Număr L24210 339

Descriere

Descriere:

Freză de filetare din carbură ISO pentru filete interioare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 58 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.8 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate