{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nosič brusných pouzder | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Průměr hlavy | 60 mm | |
| Délka hlavy | 30 mm | |
| Tvar | válcová | |
| Doporučené otáčky min. | 6 500 min-1 | |
| Doporučené otáčky max. | 9 500 min-1 |
| Katalogové číslo | 553600 60X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197240224 | |
| Číslo výrobce | 553600 60X30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |