{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
| Řada | M12 | |
| Označení výrobce | Akku-Edelstahl-Rohrabschneider XL; M12PCSS54-0 | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Průměr min. | 35 mm | |
| Průměr max. | 54 mm | |
| Otáčky min. | 330 min-1 | |
| Otáčky max. | 330 min-1 | |
| Druh produktu | Řezačka na trubky | |
| Vlastnosti | Svítilna LED | |
| Hmotnost | 3,1 kg |
| Katalogové číslo | 4933498374 | |
| EAN / GTIN | 4058546522438 | |
| Číslo výrobce | 4933498374 | |
| L-číslo | 078218 4933498374 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |