M12A3PLO-0C Akumulátorový laser

Artiklové číslo: 4933499001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Doba provozu 10 h
Řada M12
Označení výrobce M12A3PLO-0C
Obal plastový kufr
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Dosah minimální 0 m
Dosah maximální 50 m
Přesnost 0,3 mm
Rozsah vyrovnávání, Samonivelace 4 stupeň
Doba vyrovnávání 3 s
Závit, Se závitem pro stativ 1/4 palec
Druh produktu Křížový liniový laser
Třída laseru Třída 2
Provedení S přijímačem
Vlastnosti Samonivelace; Se závitem pro stativ
Rozhraní Připojení k aplikaci
Hmotnost celkem 2 130 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933499001
EAN / GTIN 4058546528706
Číslo výrobce 4933499001
L-číslo L01870 118948
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Zelený 360stupňový tříplošný laser nabízí funkci “vše v jednom“ s vodorovnou čarou a dvěma svislými čarami pro rychlé a snadné vyrovnání, nivelaci, vyrovnání do čtverce a přenášení, což vám umožní pokrýt velké plochy jediným nástrojem.
  • Funkce automatického zarovnání se otáčí k bodu pro rychlejší zarovnání a snadné nastavení.
  • 38 m dosah seřízení s dodávanou kombinací detektoru a dálkového ovládání pro aplikace na velké vzdálenosti.
  • Vysoce intenzivní zelená laserová dioda, která poskytuje o 70 % jasnější laserovou čáru ve srovnání s M12 3PL a je optimalizována pro velké vzdálenosti a světlé pracovní prostředí.
  • S baterií M12 B4 nabízí celodenní provoz po dobu více než 10 hodin.
  • Kyvadlový systém se 3 režimy: Manuální režim pro použití pod libovolným úhlem, samonivelační režim, který indikuje nedostatek vodováhy s rozsahem samonivelace 4 stupně, a režim kyvadlového zámku pro ochranu součástí při přepravě.
  • Integrovaný magnetický držák se zesílenými magnety vzácných zemin připevněnými na zadní straně, 1/4“ a 5/8“ stativovým závitem a otvorem pro zavěšení - umožňuje připevnění k ocelovým stojanům, dřevěným stojanům a stativům.
  • Robustní, přetlakovaná konstrukce s krytím IP 54. Laser je odolný proti vodě a nečistotám a vydrží pád až z výšky 1 m.
  • 10stupňové mikroovládání, které se otáčí k bodu, a 360stupňové makrootáčení pro rychlejší zarovnání k bodu.
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování sítě a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. Systém ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání. Funkce hlášení poskytuje úplný záznam o činnosti forem a přesnosti.
  • Flexibilní bateriový systém: Funguje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Pracovní rozsah: 38 m
  • Pracovní prostor s přijímačem: 50 m
  • Doručeno do: Přepravní kufřík
  • Přesnost při vzdálenosti 30 m (plus/minus): 0,3 mm
  • hmotnost s akumulátorový článek: 2,13 (M12 B4) kg
  • Třída ochrany IP: 54
  • klasifikace lasery: Třída 2
  • Barva laserové čáry: Zelená
  • Samonivelační: 4 stupňů
  • Samonivelační čas: 3 s
  • Napětí: 12 V
  • Číslo UN: UN 3091

Rozsah dodávky:

Neobsahuje baterie, neobsahuje nabíječku, přepravní kufřík, laserový detektor, HI-VIST terč, svorku detektoru, 2 x AA baterie

Ze stejné série "M12" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku