Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-G RED HEX Titanium 1/4″, balení 10 ks, 4,5 x 76 mm

Artiklové číslo: 4932478179
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řezný materiál HSS
Povlak TiN
Průměr břitu, min. Dc min. 4,5 mm
Délka upínací drážky Lc 29 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada SHOCKWAVE
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478179
EAN / GTIN 4058546341121
Číslo výrobce 4932478179
L-číslo L01860 138
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Univerzální 1/4˝ vrták: pro příklepové utahováky a vrtačky
  • Povlak nitridu titanu pomáhá chladit vrták a umožňuje jeho použití při vysokých otáčkách
  • Geometrie vrtáku s úhlem 135° snižuje prokluz vrtáku a umožňuje maximální přesnost vrtání bez přehřívání vrtáku
  • Variabilní konstrukce žlábku
  • To umožňuje rychlejší vyhazování materiálu a snižuje produkci tepla, což vede k vyšší účinnosti
  • Robustnější konstrukce pro delší odolnost a životnost vrtáku

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 29
  • Obsah balení: 10
  • Varianta produktu: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 4,5 mm - 10 ks

Ze stejné série "SHOCKWAVE" Zobrazit všechny